曜日別特売

Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895

Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895 - FACOMFacom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895 - FACOMFacom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895 - FACOMFacom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895 - FACOM

ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)
二重圧着(絶縁済み端子)
リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現
ステンレススチール製ダイス
両手利き用

用途
メンテナンスと修理
電気設備
ケーブルアセンブリ
仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット内容量1個
注意
※製品の保守方法: 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116335985895
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする