曜日別特売

バナナプラグ ペアセット

バナナプラグ ペアセット - SELECTED BY MARINTECバナナプラグ ペアセット - SELECTED BY MARINTECバナナプラグ ペアセット - SELECTED BY MARINTECバナナプラグ ペアセット - SELECTED BY MARINTEC

24K金メッキ採用!優れた導電性により信号ロスを低減
ソルダーレス設計で、はんだ不要!ネジを締めるだけの簡単取り付け
ダブルネジ固定方式で抜けや接触不良を防ぎ、安定した信号伝送を実現
12AWG-18AWGのスピーカーケーブルに対応
ガンメタリック仕上げとカラーラインを採用し、オーディオ機器周りをスタイリッシュに演出
スピーカー/アンプ接続に最適
赤1個/白1個セット(ペア)

ガンメタリック(識別ライン付)
質量(g)
10
タイプ
バナナプラグ
取付方式
ソルダーレス(はんだ不要)
表面処理
24K金メッキ
固定方法
ダブルネジ固定
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
約12×45
ケーブルサイズ(AWG)
12-18対応
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82929860BNN-2P
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする