legrand
DINレール Legrand トップハット 溝なし 2m x 35mm x 7.5mm
仕様
●DINレールタイプ:溝なし
材質
鋼
幅(mm)
35
高さ(mm)
7.5
長さ(m)
2
互換性
トップハット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50188575
0 374 04
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください