Telegartner
Fプラグ Telegartner Plug
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
オス・メス
ボディ向き
材質(コンタクト)
端子種別
取付方式
ボディめっき
ケーブルタイプ
インピーダンス(Ω)
動作周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50196309
J01600A0007
1袋(5個)
オス
ストレート
真鍮
圧着
ケーブルマウント
ニッケル
1.6/7.3
75
0 → 3
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196318
J01600A0003
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196336
J01600A0003
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196345
J01600A0006
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196354
J01600A0007
1個
オス
ストレート
真鍮
圧着
ケーブルマウント
ニッケル
1.6/7.3
75
0 → 3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196363
J01600A0009
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196327
J01600A0005
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください