Sensata / Crydom
600VAC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小負荷電流(mA)
スイッチング方式
ターミナルタイプ
最大ターンオン時間
寸法(mm)
最大負荷電流(A)
高さ(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50201105
DR48D03
150
ゼロクロス
ネジ
1/2サイクル
87.6 x 11 x 83.7
3
83.7
DIN Rail
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50201114
DR48D03R
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください