曜日別特売

60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR

60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR - Sensata / Crydom
仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7取付方式DIN Rail奥行(mm)11最大負荷電流(A)3スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50201148DR06D03
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする