Molex Electronics
EDGELOCK Molex Electronics 2mmピッチ 1列 ライトアングル ストラドルマウント メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボディ向き
長さ(mm)
オス・メス
コンタクト数
行数
ピッチ(mm)
端子種別
定格電流(A)
定格電圧(V)
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207886
200890-0106
1袋(300個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50207904
200890-0106
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50207807
200890-0102
1袋(500個)
ライトアングル
14.7
メス
2
1
2
圧着
3
125
ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207816
200890-0202
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207825
200890-0102
1袋(10個)
ライトアングル
14.7
メス
2
1
2
圧着
3
125
ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207834
200890-0202
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207843
200890-0104
1袋(400個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207859
200890-0204
1袋(400個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207868
200890-0104
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207877
200890-0204
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207895
200890-0206
1袋(300個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207913
200890-0206
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207929
200890-0108
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207938
200890-0208
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207947
200890-0108
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50207956
200890-0208
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください