Delphi
Delphi 自動車用コネクタ HESシリーズ オス パネルマウント
仕様
●シリーズ:HES
色
黒
タイプ
コネクタ
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
材質(ハウジング)
ナイロン
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50218316
13690621
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください