COAX Connectors
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - ジャック 金
仕様
●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0 → 6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246894
10-538-W66
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください