ATP ソリッドステートハードドライブ SSD 内蔵 32 GB SATA III

ATP ソリッドステートハードドライブ SSD 内蔵 32 GB SATA III - ATP
仕様モデル:Velocity SII Pro 、 内部/外部:Internal 、 産業用:あり 、 インターフェース:SATA III 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ 、 寸法:100 x 69.9 x 9.2mm 、 長さ:100mm 、 幅:69.9mm 、 高さ:9.2mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50256439AF32GSSCJ-VACXP
オープン
76,980
84,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする