CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 305m F/UTP
仕様●減衰:21.7 Db@100 Mhz
長さ(m)305
シリーズMMC
外径(Φmm)7
材質(シース)LSZH
シールドF/UTP
シース色青
ストランド数1
内容量1リール(300m)
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04