仕様対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:800 x 480pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:165 x 6.76 x 104.44mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:WVGA 、 照度:500cd/m2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個