熱伝導性カプトン両面テープ

熱伝導性カプトン両面テープ - 寺岡製作所

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。

用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778866No.709010200.125クリアカプトン(R)(ポリイミド)フィルムアクリル系17.65[1800]N/25mm[gf]
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
53778875No.709015200.125クリアカプトン(R)(ポリイミド)フィルムアクリル系17.65[1800]N/25mm[gf]
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
53778884No.709020200.125クリアカプトン(R)(ポリイミド)フィルムアクリル系17.65[1800]N/25mm[gf]
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
53778893No.709025200.125クリアカプトン(R)(ポリイミド)フィルムアクリル系17.65[1800]N/25mm[gf]
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
53778909No.709050200.125クリアカプトン(R)(ポリイミド)フィルムアクリル系17.65[1800]N/25mm[gf]
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
49737775No.709010200.125クリア---
オープン
取扱い終了
返品不可
49737784No.709015200.125クリア---
オープン
取扱い終了
返品不可
49737793No.709020200.125クリア---
オープン
取扱い終了
返品不可
49737809No.709025200.125クリア---
オープン
取扱い終了
返品不可
49737818No.709050200.125クリア---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49737775No.709053778866No.7090No.7090 熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所 53778866熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所1巻
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737784No.709053778875No.7090No.7090 熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所 53778875熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所1巻
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737793No.709053778884No.7090No.7090 熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所 53778884熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所1巻
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737809No.709053778893No.7090No.7090 熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所 53778893熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所1巻
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49737818No.709053778909No.7090No.7090 熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所 53778909熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所1巻
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする