曜日別特売

サイクルポジション

サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)サイクルポジション - MISUGI(ミスギ)
(2件のレビュー)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。

付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49935656CP-50030050023555迄樹脂(プラスチック)グレー
10,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49935674CP-50030050023555迄樹脂(プラスチック)オレンジ
10,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49935699CP-50030050023555迄樹脂(プラスチック)グリーン
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
66442315CP-50030050023555迄樹脂(プラスチック)ブラック
10,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
66442331CP-50030050023555迄樹脂(プラスチック)ブラウン
10,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49935674
2020-07-03
用途: 自宅での自転車転倒防止用

アンカーボルトも付属しており、かんたんに設置できました。可愛い色で自宅前でも溶け込んでます。

2が参考にしています
対象商品 : 49935674
2020-01-06
用途: オレンジ購入

普通のお店ではなかなか扱いのない商品で、色も綺麗で目立ちます。安定もしているので、自転車を置くには最適です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする