独立式サイクルスタンド(CS-D型)

独立式サイクルスタンド(CS-D型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型) - ダイケン

土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。
敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。
幼児用自転車・電動アシスト自転車対応!
ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。

付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ内容量1セット
注意
※スタンドを立てた状態で収納してください。
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤ幅(mm)
材質
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49935936CS-D1A-S60以下ラック:スチール40以下
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする