曜日別特売

独立式サイクルスタンド(CS-H型)

独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型) - ダイケン

シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ

付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ内容量1セット
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像13469175CS-H1A-S---60以下ラック:スチール-20以下
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
※商品画像13469209CS-H1B-S---60以下ラック:スチール-20以下
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
49936058CS-H1A-S10052041045以下ラック:スチールめっき色35以下
11,000
取扱い終了
返品不可
49936076CS-H1B-S10052071045以下ラック:スチールめっき色35以下
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする