曜日別特売

独立式サイクルフック(CS-B型)

独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型) - ダイケン

自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。
自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。
アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。
施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全
ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。
施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。

タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下内容量1セット
注意
※天井がある場合は高さ2100mm以上必要。
※通路幅は収納した自転車のハンドルより1500mmが目安。
※床面の勾配は横方向1%、前後方向1%以下の面に設置してください。
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※26~28インチの自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※自重が20kgを超える自転車は収納しないでください。
※個人宅様への配送は不可となります。
※マンション等への配送は1階のお渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤ幅(mm)
材質
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49936094CF-B55以下アームパイプ:溶融亜鉛めっき鋼管/柱:アルミ押し出し形材(アルマイト仕上げ)/コンストンカバー:溶融亜鉛めっき鋼管/ベース金具(後):溶融亜鉛めっき鋼管/アンカーボルト:スチールオータムグレー16~20
80,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする