独立式サイクルフック(CS-AN型)

独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型) - ダイケン

自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。
自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。
アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。

タイプ壁付吊り下げ式ピッチ(mm)400適合タイヤサイズ20~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下内容量1セット
注意
※壁面に直接取付ける際は、別途アンカーをご用意ください。(1台につきM8×50 2本必要。)
※最低壁厚:150mm以上
※天井がある場合は高さ2200mm以上必要。 ※壁からの奥行2500mm以上必要。
※床面の勾配は横方向1%、前後方向1%以下の面に設置してください。
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※自重が20kgを超える自転車は収納しないでください。
※取付け躯体はRC専用です。ALCや木下地は不可です。
※屋根が無い所、風が強い所には設置しないでください。
※3人乗り自転車、アシスト自転車、特殊な自転車は収納できない場合があります。
※盗難防止の為、自転車には必ず施錠してください。
※荷物を積んだ状態では収納しないでください。
※操作途中で自転車から手を離さないでください。
※小さなお子様は、お使いにならないよう、ご注意ください。
※安全ロックが掛かっている時は、アームを上げないでください。破損の原因になります。
※個人宅様への配送は不可となります。
※マンション等への配送は1階のお渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49936119CF-AN73102091055以下カバー:溶融亜鉛めっき鋼管/アーム本体:電気亜鉛めっき鋼管オータムグレー20以下
61,000
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする