ダイケン
電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様)
ベースプレート仕様の自転車ラックです。
設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)
Φ19×1.5鋼管
ハンドル高さ(mm)
1100以下
ハンドル幅(mm)
600以下
適合タイヤサイズ
20~28インチ
内容量
1セット
注意
※転倒防止対策として、3台以上での設置を推奨いたします。
※1台、2台で設置する場合はアンカー固定してください。
※スタンド低のみを設置する場合は、600mmピッチとし、ジョイントプレートを使用せずにアンカー固定してください。
※20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります
※アスファルト、コンクリート以外の場所に設置した場合、プレート裏面のゴムシートとの相性により変色する恐れがあります。
※個人宅様への配送は不可となります。
※マンション等への配送は1階のお渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
収納可能質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49936137
CS-G1A-B
9.5
600
399
55以下
スタンド:構造用鋼管(溶融亜鉛めっき処理)/べースプレート:高耐食溶融めっき鋼板
40以下
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49936155
CS-G1B-B
9.5
600
399
55以下
スタンド:構造用鋼管(溶融亜鉛めっき処理)/べースプレート:高耐食溶融めっき鋼板
40以下
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません