容量(g)180(2.48×60本)原材料還元麦芽糖、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、クエン酸、香料、ビタミンC、ナイアシン、ビタミンE、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB12栄養成分【スティック1本あたり】エネルギー 9.6kcal、たんぱく質 2.2g、脂質 0.05g、炭水化物 0.1g、食塩相当量 0.04g、ビタミンA 126μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.5mg、ビタミンB6 0.5mg、ビタミンB12 0.7μg、ナイアシン 3.3mg、パントテン酸 0.8mg、ビタミンD 1.1μg、アミノ酸 2.2g(ロイシン 0.62g、イソロイシン 0.31g、バリン 0.31g、グルタミン 0.77g、シスチン 0.18g)内容量1箱(60本)