曜日別特売

Bluetooth 3ボタンBlue LEDマウス

Bluetooth 3ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシBluetooth 3ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシBluetooth 3ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシBluetooth 3ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシBluetooth 3ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシBluetooth 3ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ

わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。

ボタン数3ボタン付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)質量(g)約60(電池含まず)電源単4電池×2本対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)、Ver4.4以降(右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)接続方式無線交換目安【電池】約338日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1600dp(i 固定)/800~2400dp(i 自動) 切替式連続使用時間(時間)約169RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth3.0 class2通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49982005MUS-BKT154BLブルー
4,980
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
49982014MUS-BKT154Rレッド
4,980
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
49981996MUS-BKT154BKブラック
4,980
取扱い終了
49982023MUS-BKT154Wホワイト
4,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする