USB加湿器 Bear Drop

USB加湿器 Bear Drop - ナカバヤシ

卓上に癒やしとうるおいを与えてくれる!
かわいいクマのUSB加湿器。
自動OFF機能で安心、2通りの運転モードを選べます。
電源ボタン長押しで、イルミネーション機能が楽しめます。

付属品USB電源ケーブル(micro Bオス-USB A 約1m)/交換用フィルター1本/取扱説明書兼保証書(保証期間6ヶ月)材質ABS、PP、PET、シリコン質量(g)約110消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×63×132タンク容量(mL)160コネクタUSB(A)オス加湿方式超音波式噴射量(mL/h)約35内容量1個
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みください。
※本製品は5時間、または3.5時間で自動で電源が切れますが、時間内にタンク内の水がなくなっても動作し続けます。起動前に必ず水量を確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49982784UA-049BRブラウン
2,690
取扱い終了
49982793UA-049BLブルー
2,690
取扱い終了
49982809UA-049GYグレー
2,690
取扱い終了
49982818UA-049Pピンク
2,690
取扱い終了
49982827UA-049Wホワイト
2,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする