IQOS デニムケース

IQOS デニムケース - ナカバヤシIQOS デニムケース - ナカバヤシIQOS デニムケース - ナカバヤシIQOS デニムケース - ナカバヤシIQOS デニムケース - ナカバヤシIQOS デニムケース - ナカバヤシIQOS デニムケース - ナカバヤシ

PULeatherを使ったIQOSケース。
手触りの良いデニム生地使用。
Puleather。デザインアクセントにコンビ素材を使用。
PUleatherpatch商品イメージに合わせた型押ロゴパッチ。
充電表示/ボタン操作窓ケースを付けたまま、操作ができる充電ケーブルアクセス付き。

対応機種IQOS材質PU質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×95内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】52×12×92RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49984997SZC-IQS04BKブラック
2,980
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
49985006SZC-IQS04BLブルー
2,980
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする