ナカバヤシ
GLO デニムケース
手触りの良いデニムを使用。
ポリカーボネイトケースのなので取り付け簡単。
底面オープンタイプなので、充電や清掃時に邪魔にならない。
商品イメージに合わせた型押ロゴパッチ。
対応機種
GLO
材質
コルク、ポリカーボネイト
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】47×22×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985033
SZC-GLO02BK
ブラック
¥2,690
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
49985049
SZC-GLO02BL
ブルー
¥2,690
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください