43cm(17型)スタンドタイプタッチパネル液晶ディスプレイ
ホワイトLEDバックライト搭載で省エネ&地球にやさしい
投影型静電容量タッチ方式(USB通信)
Windows7/8/8.1タッチ対応 10ポイントマルチタッチ機能
最大解像度1024×768付属品DVI-Dケーブル(1.8m)、D-SUBケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)電源コード(1.8m)ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバディスク、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)5.6(スピーカー、スタンド含む)、4.0(スタンド含まず)色マーベルブラック消費電力(W)【標準】20(最大25)、【パワーマネージメントモード時】2(最大)適合規格CE、TUV-Bauart、VCCI、グリーンマーク(J-Moss対応)機能ワイドレンジスタンド搭載、IP54防塵・防滴規格対応、ベゼルフリーだから四隅部分へのタッチも簡単、ケーブルホルダーとカバーで背面もすっきりきれい、いたずら防止に有効な電源・OSDメニューロック機能、多彩な画質調整機能、タッチパネルドライバ、2画面表示設定について、サイドメニューボタンと背面スピーカー、対応信号タイミング外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)387×342×202コントラスト比1000:1表示色(最大)約1677万色保証期間3年間保証(LEDパネル・バックライト含む)視野角水平:160°垂直:160°応答速度5ms(黒→白→黒)入力端子デジタル:DVI-D24ピンコネクタ、アナログ:D-SUBミニ15ピンコネクタスピーカー1W×2入力電源(V)AC100~240 50/60Hz輝度(cd/m2)225内容量1個