最大解像度1024×768
付属品DVI-Dケーブル(1.8m)、D-SUBケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)電源コード(1.8m)ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバディスク、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)5.6(スピーカー、スタンド含む)、4.0(スタンド含まず)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】20(最大25)、【パワーマネージメントモード時】2(最大)
適合規格CE、TUV-Bauart、VCCI、グリーンマーク(J-Moss対応)
機能ワイドレンジスタンド搭載、IP54防塵・防滴規格対応、ベゼルフリーだから四隅部分へのタッチも簡単、ケーブルホルダーとカバーで背面もすっきりきれい、いたずら防止に有効な電源・OSDメニューロック機能、多彩な画質調整機能、タッチパネルドライバ、2画面表示設定について、サイドメニューボタンと背面スピーカー、対応信号タイミング
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)387×342×202
コントラスト比1000:1
表示色(最大)約1677万色
保証期間3年間保証(LEDパネル・バックライト含む)
視野角水平:160°垂直:160°
応答速度5ms(黒→白→黒)
入力端子デジタル:DVI-D24ピンコネクタ、アナログ:D-SUBミニ15ピンコネクタ
スピーカー1W×2
入力電源(V)AC100〜240 50/60Hz
輝度(cd/m2)225