清廉

清廉 - 装栄
(1件のレビュー)

純水のみで精製されたアルカリイオン水「清廉」。
界面活性剤やその他化学物質や不純物を一切使用していないため、
洗浄後の水抜き作業を必要としません。

用途剥離剤のパワーアップに、セラミック床・石質床の洗浄に、カーペット洗浄に、日常清掃に、エアコン洗浄に、太陽光パネルに、ガラス洗浄に、各種洗浄の添加剤として様々なシーンでご利用ください。仕様水素イオン濃度指数:12.5度内容量(L)18使用希釈倍率【目安】剥離作業:5倍(剥離作業用希釈液として)、セラミック床洗浄:10倍(自動床洗浄機)・20倍(モップ水拭き)、カーペット洗浄:10倍、日常拭き掃除:スプレー使用/原液、バケツ使用/10倍、太陽光パネル洗浄:10倍、エアコン洗浄:原液~10倍(汚れ度合いに応じて希釈)繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49999094-
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49999094
2024-02-13
用途: 太陽光発電パネル清掃
株式会社コンセプト電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっと頑固な汚れには効果を評価出来ない。少々の物にはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする