DANNO(ダンノ)
ウエイトグローブ
マジックテープ式
用途
ウォーキングその他
仕様
マジックテープ式
材質
ネオプレン・鉄球
サイズ
フリー
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49981594
D5358
0.5
巾23×長さ15×厚み3
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
49981603
D5359
1
巾23×長さ15×厚み5
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください