DANNO(ダンノ)
涼感ワーククーラー
透湿防水素材により、シャツや作業着等の襟元が濡れません。さらっとひんやり濡れないから一日中快適、吸水ポリマーで保水。気化熱作用で冷却。
材質
本体:ポリエステル100%、吸水体:セルロース・高分子ポリマー・レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(cm)
約33×4.8(ホルダーリング:約9.6)
使用時間
一回の吸水で6~8時間(環境により変化します)
首廻り(cm)
30~45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49981768
D7730B
ブルー
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
49981777
D7730SK
サックス
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください