Be Active(ビーアクティブ)
ウォーキングポール
正しいウォーキングで健康的に、衝撃を吸収するスプリング入りのショックアブソーバー搭載・無段階サイズ調整式
用途
ウォーキング・登山・トレッキング・杖
色
ブルー
全長(cm)
84.5~138
材質
アルミニウム
質量(g)
270(1本)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49981926
BAー7223
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください