APEM
Apem LED表示灯 12mm
長さ(mm)
28.5
寸法(mm)
【電球】14
取付穴(mm)
12
定格電流(mA)
20
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
ロープロファイル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
端子種別
発光色
強度
ベゼル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50015219
QS123XXW24
24dc
リードワイヤー
白
1200 mcd
白
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015264
QS121XXG12
12dc
ファストン、はんだラグ
緑
20 mcd
緑
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015194
QS121XXW12
12dc
ファストン、はんだラグ
白
1200 mcd
白
オープン
取扱い終了
返品不可
50015203
QS123XXW12
12dc
リードワイヤー
白
1200 mcd
白
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください