CINCH
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント
タイプ
コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Modice
端子種別
圧着
行数
3
コンタクト数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081326
5810130028
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください