ユニカー工業
防寒バイクグローブ BS-087
断熱性に優れた高性能中綿素材シンサレート使用をしたスタンダードな防寒グローブ
用途
掌面すべり止め加工。冬場のバイク・自転車に
サイズ
フリー
材質(裏)
100%ポリエステル
材質(表)
70%ナイロン、30%PVC
材質(中材)
90%ウレタン、10%ポリエステル
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988646
BS-087GY
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
49988655
BS-087BL
ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
49988664
BS-087RE
レッド
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください