曜日別特売

掛金(スティール・電気メッキ)

掛金(スティール・電気メッキ) - エスコ掛金(スティール・電気メッキ) - エスコ掛金(スティール・電気メッキ) - エスコ

取付ねじ付
溶接取付・ビス取付兼用
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です
丸カンが回転するので仮ロックできます
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能
持ち手にもなるフック付

材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ付属品木ねじ4.5×32(9本)サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6アズワン品番64-2287-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50014038EA951BG-163A
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする