KITO(キトー)
マスターリンクHMM
材質
合金鋼
質量(kg)
4.2
タイプ
アイタイプ
チェーン線径(Φmm)
(シングルスリング)20、(ダブルスリング)16、(トリプルおよびクウォードスリング)13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011037
HMM2016
12.5
33
110
27.5
200
¥
23,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください