スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。
デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。
フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
付属品バッテリー、USBケーブル、充電用ケーブル、キャリングケース寸法(mm)244×95×140質量(g)575(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+550対応OSWindows(R)7/8/10、MacOSX分解能(℃)0.05機能最高/最低温度表示付きボックス機能、カラーアラーム機能(青/設定温度以下、赤/設定温度以上)、Wi-Fi機能付インターフェースUSBMicroメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)解像度320×240検出素子非冷却型マイクロボロメーター視野角45°(瞬時視野角:2.6mrad)保存形式JPEGアズワン品番2-8605-24RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離(最小)0.5m測定精度(℃)±2または±2%(環境温度25)内容量1個