エスコ
溶接90°エルボ(ステンレス製)
突合せ溶接式
JIS B 2313
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
90°
質量(g)
約61
最高使用圧力(MPa)
20k
寸法F(mm)
38.1
最高使用圧力
20k
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.1
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014056
EA469FA-4A
1/2
15(1/2)
10S
オープン
¥
900
¥990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材