用途居室、階段、廊下、寝室など作動方式煙式(光電式2種)付属品取付ネジ2本、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池1本材質ABS樹脂色クールホワイト質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池1本(SH384552520)(DC3V)機能自動試験機能、電池切れ検出機能、電波確認機能、自動補正機能、連動警報停止機能、機器交換お知らせ機能電池寿命約10年出力(mW)(発信)10電波到達距離(m)100(親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離。使用場所の環境により短くなります。)警報音・音量90dB10-3dB(1m)設置位置天井面・壁面使用周波数(MHz)CH.1(426.6625)(小電力セキュリティ)内容量1個