作動方式煙式(光電式2種)
用途居室、階段、廊下、寝室など
付属品取付ネジ2本、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池1本
材質ABS樹脂
色クールホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜+40
電源専用リチウム電池1本(SH384552520)(DC3V)
機能自動試験機能、電池切れ検出機能、電波確認機能、自動補正機能、連動警報停止機能、機器交換お知らせ機能
電池寿命約10年
出力(mW)(発信)10
電波到達距離(m)100(親器〜子器間:障害物のない場所での水平見通し距離。使用場所の環境により短くなります。)
警報音・音量90dB10-3dB(1m)
設置位置天井面・壁面
使用周波数(MHz)CH.1(426.6625)(小電力セキュリティ)