エアーフェンダー センターアイ カバー付

エアーフェンダー センターアイ カバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー センターアイ カバー付 - インターコムマリン

防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。
ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。
アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。

色(カバー)ネイビー
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
適合
寸法(mm)
質量(kg)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001946S1COVERNV1個-【ボート】25ft~35ft【エアー注入時】約510×Φ2101.73/ピース10
7,2007,198
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
50001955S1COVERNV_41セット(4個)-【ボート】25ft~35ft【エアー注入時】約510×Φ2101.73/ピース10
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
71941409S1COVERNV_4【ワケあり】1セット(4個)※理由あり(未使用・パッケージ不良)【ボート】25ft~35ft【エアー注入時】約510×Φ2101.73/ピース10
オープン26,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
50001964S2COVER1個-【ボート】35ft~45ft【エアー注入時】約660×Φ2753.06/ピース11
10,800
取扱い終了
50001973S2COVERNV_21セット(2個)-【ボート】35ft~45ft【エアー注入時】約660×Φ2753.06/ピース11
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする