インターコムマリン
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)
インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。
ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
穴径(Φmm)
20
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50001989
PD2
1個
【エアー注入時】約500×Φ390
【ボート】20ft~25ft
2.03/ピース
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50001998
PD2_2
1セット(2個)
【エアー注入時】約500×Φ390
【ボート】20ft~25ft
2.03/ピース
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
50002007
PD3
1個
【エアー注入時】約580×Φ460
【ボート】25ft~30ft
2.91/ピース
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
50002016
PD3_2
1セット(2個)
【エアー注入時】約580×Φ460
【ボート】25ft~30ft
2.91/ピース
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
50002025
PD4
1個
【エアー注入時】約630×Φ480
【ボート】40ft~45ft
3.85/ピース
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください