エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付

エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 - インターコムマリン

インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。
ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。

穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002034PD2COVERNV1個【ボート】20ft~25ft【エアー注入時】約500×Φ3902.03/ピース
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
50002043PD2COVERNV_21セット(2個)【ボート】20ft~25ft【エアー注入時】約500×Φ3902.03/ピース
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
50002059PD3COVERNV1個【ボート】25ft~30ft【エアー注入時】約580×Φ4602.91/ピース
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
50002068PD3COVERNV_21セット(2個)【ボート】25ft~30ft【エアー注入時】約580×Φ4602.91/ピース
20,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする