曜日別特売

エアーフェンダーインフレータブルウルトラシリーズ

エアーフェンダーインフレータブルウルトラシリーズ - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブルウルトラシリーズ - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブルウルトラシリーズ - インターコムマリン

この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。
素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。
強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。
このウルトラシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を2重に合わせ2.4mmの厚みにし更に耐久性を高めています。

色(本体)ネイビー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002174IN06UTR【エアー注入時】約1200×Φ900【ボート】60ft~80ft18/ピース
170,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
50002183IN08UTR【エアー注入時】約1500×Φ1200【ボート】100ft~30/ピース
215,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする