曜日別特売

エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ

エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ - インターコムマリン

この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。
素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。
強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。
このスーパーシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を1.2mmの30%厚みのある生地で生産しており強度は格段に強くなっています。

色(本体)ネイビー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002208IN04SP【ボート】40ft~60ft【エアー注入時】約1060×Φ450
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
50002217IN05SP50ft~60ft【エアー注入時】約1400×Φ600
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
50002226IN06SP【ボート】60ft~80ft【エアー注入時】約1200×Φ900
108,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
50002235IN07SP【ボート】70ft~【エアー注入時】約2000×Φ900
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
50002199IN02SP【ボート】40ft~50ft【エアー注入時】約680×Φ450
28,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする