曜日別特売

5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)

電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。

用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。設置場所屋内、屋外用(IP44)付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール消費電力(W)1スイッチOFF/電球色/昼白色コード長さ(m)(ソーラーパネル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191保護等級IP44設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲140°最遠6m設置方式ねじ取付充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属)アズワン品番64-8965-59明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001894S-50L
13,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする