折りたたみコンテナカート

折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。

材質本体:樹脂、取手:アルミ質量(kg)約2.7ブラック耐荷重(kg)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×380×980有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】約390×315×310保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×80×465収納容量(L)約43内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50006295100-CART009
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50006295
2023-10-03
用途: 洗剤や用品を運ぶ
フードテクノサービスサービス業

何種も同じ物が有るけど、値段が安い同型商品と変わらないと思うけど、商品間違いで安い分を送って来たのではないですか(# ゚Д゚)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする