折りたたみコンテナカート

折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト折りたたみコンテナカート - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。

仕様組み立て出荷材質本体:樹脂、取手:アルミ質量(kg)約3.2ブラック材質(本体)樹脂容量(L)約56耐荷重(kg)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約432×394×1000有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】約340×275×490梱包数1保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包サイズ:約W460×D680×H160mm折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約432×150×635材質(ハンドル)アルミ梱包質量(g)約4200製品サイズ(mm)組立時/約W432×D394×H1000、折りたたみ時/約W432×D150×H635収納容量(L)約56内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50006304100-CART010
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50006304
2024-08-29
用途: 測量作業時
その他業種

境界杭、バール、オオハンマー等の測量用品の現場移動作業に使用している。
コンテナの高さの低い物を使用していたが、長いものが安定しない状態だったため、今回、高さがあり安定して有り難い。
・前に使用いていた物は、2段引き出しの取手であり、継ぎ目部分が引き抜けて壊れたため、今回、一段引き出し取手の物を買ってみたが、長持ちするのか使ってみたいと思っている。
・タイヤについてであるが、現場のぬかるみなどでも使用するため、出来れば、取手側の2輪についてタイヤの径を15Cmぐらいにして頂き、太さもなるべく太くして頂ければ、現場移動の際、ぬかるみの移動もしやすくなり、大変助かります。改良予定がありましたら、ご検討願います。

対象商品 : 50006304
2024-02-01
用途: 現場への道具、材料搬入など。
建設業・工事業

とても便利で良いですが、もうひと回りくらい広い、横幅と奥行幅が有ればもっと良いのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする