曜日別特売

液晶モニタアーム(左右2面)

液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面) - サンワダイレクト

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。

総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.25ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー、手袋アーム長さ(mm)439mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5内容量1台
注意
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007074100-LA030
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする