曜日別特売

高耐荷重水平アーム

高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト高耐荷重水平アーム - サンワダイレクト

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。
耐荷重は20kg。
VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm)
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。

総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)32インチ仕様【画面数】1付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)グレー取付クランプ使用工具プラスドライバー,手袋アーム長さ(mm)443mm組立時間20分支柱径(Φmm)50.8可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15°六角レンチ(mm)6内容量1台
注意
※デスク等への設置の際はモニタの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。
※75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取付けが出来ません。
※仕様にて規定される耐荷重をこえるディスプレイは取り付けなでください。
※スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
※設置機種、設置位置に注意してご使用ください。
※液晶ディスプレイを組み付けたアームとの総重量は、6kgを超える場合があります。
※液晶ディスプレイとアームとの組立やその作業を行う際は、必ず二人以上で行うようにしてください。
※アーム、チルトの各関節の工場出荷時の保持力は、商品によって異なります。
※アーム設置後、必ず最適な保持力になるように関節に内蔵されたナット、ボルトを回して調節してください。
※アーム操作(角度調節など)は、静かに行ってください。また必ず両手で操作してください。
※乱暴な操作や連続した繰り返し操作は、液晶ディスプレイとアームとの接合部やアームの付け根部を破損することがあります。
※ネジ固定をした際、支柱先端部に力を掛けると、机上面を破損させる恐れがありますので設置場所の強度及び、力を掛けないよう注意してください。
※テーブル端面から液晶ディスプレイをはみ出して設置したり、テーブル端面からはみ出す方向へ操作することはしないでください。
※オーバーハングの状態で液晶ディスプレイに下方向の力を加えると、テーブルから脱落することがあります。
※振動の激しい場所や連続して長時間振動する場所へは設置しないでください。
※設計上の想定設置環境温度は、0~40℃です。その範囲を超える環境で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
50007266100-LA056
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする