チェア用脚置き台

チェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクト

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
キャスター付きで移動も容易。(オプションの固定脚SNC-ADJSTを使用すれば固定式にもなります)
5つすべてのキャスターにストッパーがついていますので、動かしたくない時は固定が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。

仕様ガス圧リフト装置付き、キャスター付き(5個中3個はストッパー付き)、【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり付属品六角レンチ材質ウレタンフォーム、成形合板、ナイロン、PP、PUレザー質量(kg)4張地PUレザー(ブラック)座面高さ(mm)405~480最大寸法(mm)525組立時間20分素材レザー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×390総耐荷重(kg)80六角レンチ(mm)5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007817100-SNC035Kブラック525×525×405~480460×3904
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする